Boxer paint Octagon Platinum Clear Protector
#Grup produk P115942211
Spesifikasi
| Appearance | Milky White |
|---|---|
| Application Method | Brush, roll, spray |
| Density (kg/L) | 1 ± 0.02 (varies by color) (Temp. 30°C) |
| Diluent | Clean Water |
| Dilution Ratio (%) | ±20 (Brush), ±10 (Roller), ±30 (Spray) |
| Drying Time (minute) | ±30 (touch dry (30°C)); ±2 hours (hard dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity) |
| Theoretical Spread (m²/L) | ±14 |
| Type | 100% Acrylic |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
OCTAGON PLATINUM Clear Protector
OCTAGON Platinum Clear Protector adalah varnish berbasis 100% acrylic emulsion berkualitas tinggi memberikan lapisan pelindung transparan jernih pada tembok, dinding, gypsum, hardboard, interior maupun eksterior, agar tetap bersih dan seperti baru. Mempunyai sifat cepat kering, tahan sinar UV, tidak menguning, dan tahan air.
PERSIAPAN PERMUKAAN
Pastikan permukaan kering, bebas dari kotoran, debu, minyak, dan cacat lainnya.
APLIKASI
1. Aduk rata sebelum digunakan.
2. Encerkan dengan air bersih sesuai metode aplikasi, lalu aduk secara merata.
3. Aplikasikan menggunakan kuas/ roller/ spray. Lalu tunggu hingga kering (± 2 jam)
4. Terapkan lapisan ke-2 untuk hasil yang lebih maksimal.
OCTAGON Platinum Clear Protector adalah varnish berbasis 100% acrylic emulsion berkualitas tinggi memberikan lapisan pelindung transparan jernih pada tembok, dinding, gypsum, hardboard, interior maupun eksterior, agar tetap bersih dan seperti baru. Mempunyai sifat cepat kering, tahan sinar UV, tidak menguning, dan tahan air.
PERSIAPAN PERMUKAAN
Pastikan permukaan kering, bebas dari kotoran, debu, minyak, dan cacat lainnya.
APLIKASI
1. Aduk rata sebelum digunakan.
2. Encerkan dengan air bersih sesuai metode aplikasi, lalu aduk secara merata.
3. Aplikasikan menggunakan kuas/ roller/ spray. Lalu tunggu hingga kering (± 2 jam)
4. Terapkan lapisan ke-2 untuk hasil yang lebih maksimal.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Interior & Eksterior- Non-Yellowing
- Tidak Berbau Menyengat
- Anti-Jamur & Lumut
- Anti-Bakteri
- Tahan Sinar UV
- Water Repellent
- Finish Halus
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
