Boxer paint Octagon Platinum Ceiling
#Grup produk P115942196
Spesifikasi
| Appearance | Matt/Doff |
|---|---|
| Application Method | Brush, roll, spray |
| Color | White |
| Density (kg/L) | 1.54 ± 0.2 (Temp. 30°C) |
| Diluent | Clean Water |
| Dilution Ratio (%) | Max. 10 (Brush, Roll) |
| Drying Time (minute) | ±15 (touch dry (30°C)); ±2 hours (fully dry (30°C) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity) |
| Solid Content | ± 30% |
| Theoretical Spread (m²/kg) | ±10 |
| Type | Premium Ceiling Paint |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
OCTAGON PLATINUM Ceiling
OCTAGON Platinum Ceiling adalah cat tembok 100% acrylic emulsion berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk plafon gypsum yang memberikan finish putih sempurna matt yang halus. Mempunyai daya tutup yang sangat baik serta daya sebar yang luas. Cat ini juga dilengkapi dengan formula anti-jamur, dan minim cipratan saat aplikasi.
Cara Aplikasi
Permukaan Baru:
· Permukaan harus kering, bersih dari debu, minyak, lilin, dan kontaminan lainnya.
· Tidak direkomendasikan untuk plafond basah atau plafond yang masih basah.
Pengecatan Ulang:
· Bersihkan plafond dari debu.
· Jika cat lama mengelupas, kupas bersih hingga terlihat permukaan.
· Ganti plafond yang rusak atau berjamur.
OCTAGON Platinum Ceiling adalah cat tembok 100% acrylic emulsion berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk plafon gypsum yang memberikan finish putih sempurna matt yang halus. Mempunyai daya tutup yang sangat baik serta daya sebar yang luas. Cat ini juga dilengkapi dengan formula anti-jamur, dan minim cipratan saat aplikasi.
Cara Aplikasi
Permukaan Baru:
· Permukaan harus kering, bersih dari debu, minyak, lilin, dan kontaminan lainnya.
· Tidak direkomendasikan untuk plafond basah atau plafond yang masih basah.
Pengecatan Ulang:
· Bersihkan plafond dari debu.
· Jika cat lama mengelupas, kupas bersih hingga terlihat permukaan.
· Ganti plafond yang rusak atau berjamur.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Minim Cipratan- Daya Tutup Sangat Baik
- Tidak Berbau Menyengat
- Daya Sebar Luas
- Anti- Lumut & Jamur
- Finish Halus
- Anti- Bakteri
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Boxer%20paint%20Octagon%20Platinum%20Ceiling/5gP115942196-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
