Boxer paint Octagon Modified Acrylic Emulsion
#Grup produk P115942178
Spesifikasi
| Appearance | Matt/Doff |
|---|---|
| Application Method | Brush, roll, spray |
| Density (kg/L) | 1.4 ± 0.2 (Temp. 30°C) |
| Diluent | Clean Water |
| Dilution Ratio (%) | 15 ± 5 |
| Drying Time (minute) | ±30 (touch dry (30°C)), ±2 hours (fully dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity) |
| Solid Content | 65 ± 10% |
| Theoretical Spread (m²/kg) | ±9 |
| Type | Wall Paint |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Cat Tembok OCTAGON
OCTAGON Cat Tembok adalah cat tembok emulsi, khusus diformulasikan untuk memberikan berbagai rasa warna trendi, tahan lama, tidak berbau, mudah diterapkan, dan finish yang mewah dan halus. Cocok untuk digunakan pada beton, papan plester, serat langit- langit atau kayu, baik untuk dekorasi rumah serta dekorasi ulang rumah.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh, kering dan bebas dari jamur, debu, minyak, dan kontaminasi lainnya. Retak, lubang, dan cacat permukaan lainnya harus diisi dengan OCTAGON Climashield Exterior Putty untuk mendapatkan permukaan yang rata.
Aplikasikan OCTAGON Modified Acrylic Emulsion menggunakan kuas/ roller/ spray. Encerkan dengan air bersih 10 - 20% untuk lapisan pertama, dan 5 - 10% untuk lapisan ke dua. Jangan terlalu encer. Gunakan air bersih untuk membersihkan kuas dan peralatan setelah digunakan.
OCTAGON Cat Tembok adalah cat tembok emulsi, khusus diformulasikan untuk memberikan berbagai rasa warna trendi, tahan lama, tidak berbau, mudah diterapkan, dan finish yang mewah dan halus. Cocok untuk digunakan pada beton, papan plester, serat langit- langit atau kayu, baik untuk dekorasi rumah serta dekorasi ulang rumah.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh, kering dan bebas dari jamur, debu, minyak, dan kontaminasi lainnya. Retak, lubang, dan cacat permukaan lainnya harus diisi dengan OCTAGON Climashield Exterior Putty untuk mendapatkan permukaan yang rata.
Aplikasikan OCTAGON Modified Acrylic Emulsion menggunakan kuas/ roller/ spray. Encerkan dengan air bersih 10 - 20% untuk lapisan pertama, dan 5 - 10% untuk lapisan ke dua. Jangan terlalu encer. Gunakan air bersih untuk membersihkan kuas dan peralatan setelah digunakan.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Interior & Eksterior- Cepat Kering
- Tidak Berbau
- Daya Tutup Sangat Bagus
- Daya Sebar Luas
- Warna Tahan Lama/ Tidak Mudah Pudar
- Ramah Lingkungan
- Finish Halus
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Boxer%20paint%20Octagon%20Modified%20Acrylic%20Emulsion/4yP115942178-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
