Boxer paint Kingdom Cat Tembok Ekonomis
#Grup produk P115942053
Spesifikasi
| Appearance | Matt/Doff |
|---|---|
| Application Method | Brush, roll, spray |
| Density (kg/L) | 1.7 ± 0.2 (Temp. 30°C) |
| Diluent | Clean Water |
| Dilution Ratio (%) | 15 ± 5 |
| Dry Film Thickness (micron) | 70±10 |
| Drying Time (hour) | 1 ±0.5 (touch dry (30°C)), 2 ±0.5 (fully dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity) |
| Solid Content | 65 ± 10% |
| Theoretical Spread (m²/kg) | 4±2 |
| Type | Wall Paint |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KINGDOM Cat Tembok Ekonomis
Kingdom adalah cat tembok berkualitas dengan harga ekonomis. Dapat diaplikasikan pada tembok interior maupun eksterior. Mampu melindungi tembok dengan berbagai pilihan warna yang menarik.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh, kering dan bebas dari jamur, debu, minyak, dan kontaminasi lainnya. Retak, lubang, dan cacat permukaan lainnya harus diisi dengan SMOOD Multipurpose Wood Putty W/B untuk mendapatkan permukaan yang rata.
Aplikasikan Cat Tembok KINGDOM menggunakan kuas/ roller/ spray. Encerkan dengan air bersih 15 – 20% untuk lapisan pertama, dan 5 – 10% untuk lapisan ke dua. Jangan terlalu encer.
Kingdom adalah cat tembok berkualitas dengan harga ekonomis. Dapat diaplikasikan pada tembok interior maupun eksterior. Mampu melindungi tembok dengan berbagai pilihan warna yang menarik.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh, kering dan bebas dari jamur, debu, minyak, dan kontaminasi lainnya. Retak, lubang, dan cacat permukaan lainnya harus diisi dengan SMOOD Multipurpose Wood Putty W/B untuk mendapatkan permukaan yang rata.
Aplikasikan Cat Tembok KINGDOM menggunakan kuas/ roller/ spray. Encerkan dengan air bersih 15 – 20% untuk lapisan pertama, dan 5 – 10% untuk lapisan ke dua. Jangan terlalu encer.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Mudah diaplikasikan- Ekonomis & berkualitas
- Daya tutup baik
- Interior & Eksterior
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Boxer%20paint%20Kingdom%20Cat%20Tembok%20Ekonomis/1hP115942053-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
