Boxer paint Instant Cold Galvanize Paint G-1000
#Grup produk P115942017
Spesifikasi
| Appearance | Doff |
|---|---|
| Application Method | Brush, spray |
| Color | Silver |
| Density (kg/L) | 1.03 ± 0.01 (30°C) |
| Diluent | BOXER Thinner Cold Galvanish/A Special |
| Dilution ratio | Ready to use (Brush/Air Spray), ±5% (Airless Spray) |
| Drying Time (minute) | ±40 (touch dry (30°C)) |
| Size (kg) | 5 |
| Solid Content | 70 ± 5% |
| Theoretical Spread (m²/kg) | ±14 |
| Type | 1 component |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BOXER Instant Cold Galvanize Paint G-1000
Boxer Instant Cold Galvanize Paint G-1000 adalah cat pelapis yang diformulasikan khusus menggunakan bahan resin khusus dan 95% Pure Zinc sehingga dapat melawan korosi pada semua jenis besi, struktur baja, pipa-pipa, tangki baja, knalpot dan rangka mobil, alat-alat perkalapan, dan juga struktur dipinggir laut yang sangat rawan terhadap serangan korosi. Cat ini sangat mudah diaplikasikan, memiliki daya lekat yang sangat baik pada metal galvanis, dan juga sangat cepat kering.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan besi yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari karat, debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya. Jika diperlukan, bersihkan menggunakan thinner atau solvent, sikat kawat, atau sand blasting.
Aduk cat hingga rata. Campurkan dengan BOXER Thinner A Spesial sesuai metode aplikasi yang digunakan lalu aduk hingga rata. Aplikasikan ke permukaan secara merata. Tunggu ±60 menit sebelum menerapkan lapisan ke-2. Terapkan 2 (dua) lapisan untuk hasil yang lebih maksimal. Aplikasikan cat sesuai ketebalan yang dianjurkan (lihat Data Teknis). Jika touch-up diperlukan, bersihkan semua sisa cat dan kotoran lalu gunakan kuas untuk mengecat bagian yang perlu dicat hingga ketebalan cat sama dengan yang sudah diaplikasikan. Jika top coat diperlukan, gunakan top coat jenis acrylic, epoxy, urethane atau vinyl. Jangan menggunakan jenis lacquer, alkyd dan sejenisnya. Aplikasikan top coat 24- 48 jam kemudian.
Boxer Instant Cold Galvanize Paint G-1000 adalah cat pelapis yang diformulasikan khusus menggunakan bahan resin khusus dan 95% Pure Zinc sehingga dapat melawan korosi pada semua jenis besi, struktur baja, pipa-pipa, tangki baja, knalpot dan rangka mobil, alat-alat perkalapan, dan juga struktur dipinggir laut yang sangat rawan terhadap serangan korosi. Cat ini sangat mudah diaplikasikan, memiliki daya lekat yang sangat baik pada metal galvanis, dan juga sangat cepat kering.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan besi yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari karat, debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya. Jika diperlukan, bersihkan menggunakan thinner atau solvent, sikat kawat, atau sand blasting.
Aduk cat hingga rata. Campurkan dengan BOXER Thinner A Spesial sesuai metode aplikasi yang digunakan lalu aduk hingga rata. Aplikasikan ke permukaan secara merata. Tunggu ±60 menit sebelum menerapkan lapisan ke-2. Terapkan 2 (dua) lapisan untuk hasil yang lebih maksimal. Aplikasikan cat sesuai ketebalan yang dianjurkan (lihat Data Teknis). Jika touch-up diperlukan, bersihkan semua sisa cat dan kotoran lalu gunakan kuas untuk mengecat bagian yang perlu dicat hingga ketebalan cat sama dengan yang sudah diaplikasikan. Jika top coat diperlukan, gunakan top coat jenis acrylic, epoxy, urethane atau vinyl. Jangan menggunakan jenis lacquer, alkyd dan sejenisnya. Aplikasikan top coat 24- 48 jam kemudian.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Cepat Kering- Sangat Efektif Melindungi Karat
- Daya Lekat Pada Permukaan Metal Sangat Bagus
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
