Boxer paint Fieldkote Non-Slip Sport Court Coating Water Based (Cat Lantai dan Lapangan Anti Slip Berbasis Air)
#Grup produk P115941993
Spesifikasi
| Appearance | Matt/Doff |
|---|---|
| Application Method | Brush, roll |
| Density (kg/L) | 1.5 ± 0.05 (Temp. 30°C) |
| Diluent | Clean Water |
| Dilution Ratio (%) | 8 ± 2 |
| Dry Film Thickness (micron) | 65±5 |
| Drying Time (minute) | ±10 (touch dry) (30°C); ±2 hours (fully dry) (30°C) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity) |
| Silica Sand Ratio (%) | ±10 |
| Solid Content | 55 ± 5% |
| Theoretical Spread (m²/kg) | ±5 |
| Type | Water Based Acrylic |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
FIELDKOTE Water Based Sport Court Coating
Fieldkote Water Based Sport Court Coating adalah cat lapangan yang diformulasikan khusus agar memiliki lapisan yang fleksibel, cepat kering, ramah lingkungan, dan tahan lama. Memiliki ketahan yang sangat baik terhadap sinar matahari sehingga dapat diaplikasikan pada indoor maupun outdoor. Dengan dicampur pasir silica (10%), cat ini menghasilkan lapisan yang anti-slip. Cat ramah lingkungan ini juga tidak berbau dan sangat mudah untuk diaplikasikan. Sangat cocok diaplikasikan pada segala permukaan yang terbuat dari beton dan aspal.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya.
Jangan lakukan pengecatan dibawah terik matahari langsung atau pada substrat yang terlalu panas. Hindari pengecatan apabila kadar kelembaban diatas 16% dan kadar alkali diatas pH9.
Jangan lakukan pengecatan
Aduk FIELDKOTE secara merata.
Aplikasi dengan pasir:
Aplikasikan lapisan pertama FIELDKOTE tanpa pasir. Lalu tunggu hingga kering.
Aplikasikan lapisan ke-2 FIELDKOTE dengan pasir sebanyak 10%. Lalu tunggu hingga kering.
Aplikasikan lapisan akhir FIELDKOTE tanpa pasir agar hasil lebih halus. Tunggu hingga kering.
Aplikasi tanpa pasir:
Aplikasikan lapisan pertama FIELDKOTE tanpa pasir. Lalu tunggu hingga kering.
Aplikasikan lapisan ke-2 FIELDKOTE tanpa pasir. Lalu tunggu hingga kering.
Aplikasikan 1 lapisan lagi FIELDKOTE tanpa pasir jika perlu.
Fieldkote Water Based Sport Court Coating adalah cat lapangan yang diformulasikan khusus agar memiliki lapisan yang fleksibel, cepat kering, ramah lingkungan, dan tahan lama. Memiliki ketahan yang sangat baik terhadap sinar matahari sehingga dapat diaplikasikan pada indoor maupun outdoor. Dengan dicampur pasir silica (10%), cat ini menghasilkan lapisan yang anti-slip. Cat ramah lingkungan ini juga tidak berbau dan sangat mudah untuk diaplikasikan. Sangat cocok diaplikasikan pada segala permukaan yang terbuat dari beton dan aspal.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya.
Jangan lakukan pengecatan dibawah terik matahari langsung atau pada substrat yang terlalu panas. Hindari pengecatan apabila kadar kelembaban diatas 16% dan kadar alkali diatas pH9.
Jangan lakukan pengecatan
Aduk FIELDKOTE secara merata.
Aplikasi dengan pasir:
Aplikasikan lapisan pertama FIELDKOTE tanpa pasir. Lalu tunggu hingga kering.
Aplikasikan lapisan ke-2 FIELDKOTE dengan pasir sebanyak 10%. Lalu tunggu hingga kering.
Aplikasikan lapisan akhir FIELDKOTE tanpa pasir agar hasil lebih halus. Tunggu hingga kering.
Aplikasi tanpa pasir:
Aplikasikan lapisan pertama FIELDKOTE tanpa pasir. Lalu tunggu hingga kering.
Aplikasikan lapisan ke-2 FIELDKOTE tanpa pasir. Lalu tunggu hingga kering.
Aplikasikan 1 lapisan lagi FIELDKOTE tanpa pasir jika perlu.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Cepat kering- Anti-slip
- Daya lekat pada substrat sangat baik
- Mudah diaplikasikan
- Tahan gesekan
- Tahan terhadap sinar matahari
- Menghasilkan lapisan yang fleksibel
- Warna tahan lama, tidak mudah pudar
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/rlP115941993-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
