Boxer paint Fiber Coat Top Coat FPT-789 WB

Sebelum PPN:
Rp98.900
Spesifikasi
AppearanceMatte/Doff
Application MethodBrush, Sponge
Density (kg/L)1.00 ± 0.05
DiluentClean Water
Dilution ratioReady to use. Max. 10% if needed
Dry Film Thickness (micron)30-40 per coat
Drying Time (minute)±30 (touch dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity)
Number of Coats2-4
Size (L)1
Solid Content38 - 42%
Theoretical Spread (m²/L)±13 per coat
TypeWater Based

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BOXER Fiber Coat Top Coat WB FPT-789

Boxer Fiber Coat TC WB adalah cat pelapis akhir untuk permukaan fiber semen berbahan dasar air yang diformulasikan khusus untuk melindungi fiber semen menggunakan pigment warna pilihan agar tahan cuaca dan tidak mudah pudar. Memiliki sifat cepat kering dan tidak berbau menyengat. Bisa digunakan di bidang interior maupun eksterior.

PERSIAPAN PERMUKAAN
Pastikan permukaan papan fiber yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari debu, minyak, kotoran, kering, dan cacat lainnya. Bersihkan menggunakan kain atau sikat. Jika terdapat lubang, tutup lubang dengan semen berkualitas, lalu amplas hingga rata setelah kering.

APLIKASI
Cat Dasar: Aduk cat hingga rata. Boxer Fiber Coat Primer FBP-678 sudah siap dipakai (tanpa pengenceran). Aplikasikan menggunakan kuas bulu atau kuas busa. Terapkan 1 - 2 lapisan. Tunggu kering dahulu (± 1 jam) sebelum mengaplikasikan lapisan berikutnya.

Cat Akhir: Aduk Boxer Fiber Coat TC WB hingga rata. Encerkan dengan air bersih 10-20%. Aplikasikan menggunakan kuas bulu atau kuas busa. Terapkan 2 - 3 lapisan. Tunggu kering dahulu (± 2 jam) sebelum mengaplikasikan lapisan berikutnya.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Tahan alkali
- Ramah lingkungan (Low VOC)
- Mudah diaplikasikan
- Anti-lumut & Anti-jamur
- Tahan cuaca
- Interior & eksterior
- Tidak berbau menyengat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan