Boxer paint Coal Tar Epoxy

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
AppearanceDoff
Application MethodBrush, spray, airless spray, air spray
ColorBlack
Curing Time (day)7 (30°C) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity)
Density (kg/L)1.2 - 1.3 (Temp. 30°C)
DiluentBOXER Thinner Epoxy
Dilution ratioReady to use (5-15% if necessary)
Drying Time (hour)2 (Touch dry (30°C)), 16 - 24 (Hard Dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity)
Film Thickness (micron)Kering: 80 - 200 microns Basah: 100 - 250 microns
Hardener Ratio4 (Base) : 1 (Hardener)
Number of Coats1-3
Pot Life (hour)6–8 after mixing with hardener (at 30°C)
Size (kg)5
Solid Content80 ± 3%
Theoretical Spread (m²/kg)8 - 10 (DFT 80 microns); 4 - 6 (DFT 200 microns)
Type2 component

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
BOXER Marine Paint Coal Tar Epoxy EPC-001

Boxer Coal Tar Epoxy Marine Paint EPC-001 adalah cat dua komponen yang berpadat tinggi dikombinasikan dengan tar. Cat ini diformulasikan khusus untuk diaplikasikan pada permukaan baja atau beton di area industri atau laut dengan kondisi ekstrem. Memberikan ketahanan abrasi yang sangat baik, dan ketahanan sangat baik dalam imersi kimia dan juga air laut. Cat ini juga memiliki karakteristik yang mampu menahan karat dengan sangat efektif daya rekat sangat baik, cepat kering, dan tahan panas hingga 120 derajat Celsius.

Cara Aplikasi
- Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya. Periksa kerusakan pada bidang, pemisahan atau pengelupasan cat sebelumnya. Permukaan harus dalam kondisi kering sebelum memulai pengecatan.

- Aduk Base dahulu hingga rata. Lalu campurkan Base dan Hardener dengan perbandingan 4 : 1 dan aduk rata ±2 menit. Aplikasikan pada suhu udara dan permukaan 10-38°C untuk hasil yang maksimal. Untuk permukaan yang terendam atau berada pada lingkungan ekstrem, disarankan aplikasi dengan ketebalan yang dianjurkan. Untuk aplikasi menggunakan airless spray, aplikasikan 2 (dua) lapisan dengan ketebalan 80 - 200 microns per lapisan, untuk hasil yang maksimal. Untuk permukaan yang direndam/ dicelupkan, biarkan kering minimal 7 hari dulu.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Berpadat tinggi
- Perlindungan anti-karat sangat baik
- Tahan cuaca dan kondisi ekstrem
- Ketahanan abrasi yang sangat bagus.
- Ketahanan imersi kimia dan air laut.
- Tahan panas hingga 120 derajat Celsius.
- Tahan air laut & air tawar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan