Boxer paint Anti Fouling Marine Paint AA-100
#Grup produk P115941878
Spesifikasi
| Appearance | Matt/Doff |
|---|---|
| Application Method | Brush, roll, spray |
| Density (kg/L) | 1.60 ± 0.01 (Temp. 30°C) |
| Diluent | BOXER Thinner B/Thinner Synthetic |
| Dilution Ratio (%) | ±25 (Airless spray), ±100 (Air spray), ±15 (Brush) |
| Dry Film Thickness (micron) | ±40 |
| Drying Time (minute) | ±60 (touch dry (30°C)); ±3 hours (fully dry (30°C)) (May vary depending on weather, temperature, ventilation, and humidity) |
| Solid Content | 55 ± 1% |
| Theoretical Spread (m²/kg) | ±9 |
| Type | Anti-Fouling |
| Water Contact Time (hour) | 46371 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
BOXER Anti Fouling Marine Paint AA-100
BOXER PAINT Anti-Fouling Marine Paint adalah cat pelapis yang dirancang khusus untuk diaplikasikan pada dinding bawah kapal yang terendam air untuk mencegah menempelnya tiram, lumut, agra badan kapal tidak rusak, berat kapal tidak tambah berat sehingga memboroskan bahan bakar (karena friksi). Sangat cocok juga untuk perahu nelayan, perahu kapal, kapal ikan, perahu motor, kapal modern, dll, yang berdinding kayu maupun logam.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya.
Periksa kerusakan pada bidang, pemisahan atau pengelupasan cat sebelumnya.
Jika permukaan dalam kondisi baik:
Mulai dengan memberikan pencucian air tawar bertekanan tinggi pada permukaan kapal untuk menghilangkan garam dan endapan kalsium agar performa cat antifouling dimaksimalkan.
Jika permukaan dalam kondisi buruk:
Seperti cat mengelupas, retak, hilangkan secara total. Bersihkan karat dengan kertas amplas/ Boxer Rust Converter. Perbaiki kerusakan permukaan dengan SCHON Epoxy Filler & Surfacer sesuai instruksi pemakaian agar permukaan halus dan rata.
Gunakan kuas/ roller/ spray untuk mengaplikasikan BOXER PAINT Anti-Fouling Marine Paint.
Encerkan dengan BOXER Thinner B ± 15% (kuas), ± 100% (air spray), ± 25% (airless spray). Jangan terlalu encer.
Aplikasikan 2- 3 lapis untuk memaksimalkan performa cat
BOXER PAINT Anti-Fouling Marine Paint adalah cat pelapis yang dirancang khusus untuk diaplikasikan pada dinding bawah kapal yang terendam air untuk mencegah menempelnya tiram, lumut, agra badan kapal tidak rusak, berat kapal tidak tambah berat sehingga memboroskan bahan bakar (karena friksi). Sangat cocok juga untuk perahu nelayan, perahu kapal, kapal ikan, perahu motor, kapal modern, dll, yang berdinding kayu maupun logam.
Cara Aplikasi
Pastikan permukaan yang akan dicat dibersihkan secara menyeluruh dan bebas dari debu, minyak, kotoran, dan cacat lainnya.
Periksa kerusakan pada bidang, pemisahan atau pengelupasan cat sebelumnya.
Jika permukaan dalam kondisi baik:
Mulai dengan memberikan pencucian air tawar bertekanan tinggi pada permukaan kapal untuk menghilangkan garam dan endapan kalsium agar performa cat antifouling dimaksimalkan.
Jika permukaan dalam kondisi buruk:
Seperti cat mengelupas, retak, hilangkan secara total. Bersihkan karat dengan kertas amplas/ Boxer Rust Converter. Perbaiki kerusakan permukaan dengan SCHON Epoxy Filler & Surfacer sesuai instruksi pemakaian agar permukaan halus dan rata.
Gunakan kuas/ roller/ spray untuk mengaplikasikan BOXER PAINT Anti-Fouling Marine Paint.
Encerkan dengan BOXER Thinner B ± 15% (kuas), ± 100% (air spray), ± 25% (airless spray). Jangan terlalu encer.
Aplikasikan 2- 3 lapis untuk memaksimalkan performa cat
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Fitur
- Mencegah biodata laut dengan sangat baik- Daya sebar luas
- Daya lekat sangat baik
- Awet dan tahan lama
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
