Non Brand PE Foam Aluminium Insulation (Busa Insulasi)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Heat Resistance Temperature (°C)3 to 10
Length (m)25
Material100% Original Steel Synergy
Thickness (mm)± 4
Width (m)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait