SUS Sp-R Kit For Flag Hinge Resin

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)21
Dimension A1 (mm)62
Dimension A2 (mm)10
Dimension B (mm)25
Dimension B1 (mm)81
Dimension B2 (mm)7.5
Dimension B3 (mm)16
Dimension B4 (mm)40
Dimension C (mm)6
Dimension T1 (mm)3.5
Dimension T2 (mm)4.5
Mass (g)47
MaterialA6N01SS-T5
Set ContentsFlag hinge SP-R x 1, Cross-recessed countersunk bolt (M6 x 12) x 2, T-Nut S (M6) x 2, Cross-recessed countersunk bolt (M6 x 10) x 2, Flag hinge SP plate nut x 2
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan