SUS Shaft Clamp Φ12 Kit

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)12
Mass (g)30.2
MaterialA6N01S-T5
Set ContentsShaft clamp DIA12 x 1, hexagon socket head cap screw M5 x 15 (stainless steel) x 1
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan