SUS Sf-20・40・1F

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Height (mm)1170
Mass (kg)6.6
Material (Frame)A6063SS-T6
PanelWire mesh (steel) pitch 30 wire diameter DIA3.2
Width (mm)970

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings). *The image shows representative items from this series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan