SUS Safety Switch Kit S-Sa

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)50
Dimension B (mm)43
Dimension C (mm)32
Dimension D (mm)22.5
Dimension E (mm)3
Dimension F (mm)3
Set ContentsHS6B safety switch (with operation key) x 1, safety switch bracket SS x 1, hexagon socket head cap screw M4 x 18 (stainless steel) x 2, hexagon socket head cap screw M5 x 12 (stainless steel) x 2, flat washer M5 (stainless steel) ) X 4, ST nut S (M5) x 2,

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan