Takigen Quick Bush (For Φ8) White

Sebelum PPN:
Rp6.900
Spesifikasi
Dimension H1 (mm)13.5
Dimension H2 (mm)10.5
Dimension H3 (mm)6.5
Dimension H4 (mm)2.5
Dimension H5 (mm)13
Dimension L (mm)33
Dimension R (mm)2
Dimension W (mm)14
Mass (g)2
MaterialPolyamide 6 (PA6)
Standard ColorWhite
Suitable Thickness of Workpiece (mm)2~2.5
Takigen Code1948

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A bush that allows you to easily connect rods.
It does not come off even with vibration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan