Takigen Quick Bush (For Φ10) Black

Sebelum PPN:
Rp6.900
Spesifikasi
Dimension H1 (mm)15.5
Dimension H2 (mm)14.5
Dimension H3 (mm)7.5
Dimension H4 (mm)4.5
Dimension H5 (mm)17
Dimension L (mm)38
Dimension R (mm)2
Dimension W (mm)16
Mass (g)2
MaterialPolyamide 6 (PA6)
Standard ColorBlack
Suitable Thickness of Workpiece (mm)3~4.5
Takigen Code1945

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A bush that allows you to easily connect rods.
It does not come off even with vibration.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan