Takigen Plastic Lever Handle

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ColorBlack
Included AccessoriesClasp
Mass (g)25
Material (Main Unit)Acrylonitrile butadiene styrene (ABS-GF25)
Maximum Panel Thickness (mm)6
Takigen Code24212

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When unlocked, it can be used as a rotary knob.
It can be installed with the clasp attached.
Resin switchboard / small door

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan