NIC (NIC Autotech) M8 Basic Frame / Standard Class 40 × 40 [Fixed Size Product]

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp939.900
Spesifikasi
Frame Width (mm)40
Mass (kg/m)1.652
Material (Main Unit)A6063S-T5(205)
Number of Flutes1 row groove x 1 row groove
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
ShapeSquare
Size (mm)40x40
Suitable CapBlack: ECP-4040-8+ Gray: ECP-4040-8-GY
Surface Treatment (Main Unit)White alumite treatment/Clear electrodeposition coating
Type4-sided groove

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan