Takigen Handle Type 2 (P = 102)

Sebelum PPN:
Rp22.900 - Rp23.900
Spesifikasi
Dimension H1 (mm)30
Dimension H2 (mm)8
Dimension L1 (mm)122
Dimension L2 (mm)18
Dimension L3 (mm)10
Dimension P (mm)102
Dimension W (mm)10
Mass (g)14
MaterialPC: ABS alloy
Working Load (N)245

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Has excellent salt resistance and insulation.
Measuring equipment / communication equipment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan