SUS Flat Hinge Ss Stainless Kit

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)21
Dimension A1 (mm)36
Dimension A2 (mm)7.5
Dimension B (mm)25
Dimension B1 (mm)47
Dimension B2 (mm)11
Dimension C (mm)5
Dimension D (mm)5.6
Dimension R (mm)5.6
Dimension T (mm)4
Mass (g)26.9
MaterialA6N01SS-T5
Set ContentsFlat hinge SS x 1, Cross-recessed flat head bolt (M5 x 8) x 4, T-nut SS (M5) x 4
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan