SUS Flat Hinge L45-S

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)39
Dimension A1 (mm)62
Dimension A2 (mm)11.5
Dimension B (mm)37
Dimension B1 (mm)63
Dimension B2 (mm)13
Dimension C (mm)6
Dimension D (mm)6.1
Dimension R (mm)6.1
Dimension T (mm)4.5
Mass (g)58.7
MaterialA6N01SS-T5
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan