SUS Flat Hinge L40 (M6)

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)42
Dimension A1 (mm)62
Dimension A2 (mm)10
Dimension B (mm)37
Dimension B1 (mm)63
Dimension B2 (mm)13
Dimension C (mm)6
Dimension D (mm)6.1
Dimension R (mm)6.1
Dimension T (mm)4.5
Mass (g)58.7
MaterialA6N01SS-T5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan