Takigen Flame-Retardant Rubber Foot For Pipe (Inner Diameter Φ20)

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimension H1 (mm)34
Dimension H2 (mm)25
FeatureFlame retardance
Hardness70°±5°
Mass (g)17
MaterialEPDM
Suitable Pipe19~22
Takigen Code24169
Typerubber foot

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses flame-retardant material (UL94V-0 compliant).
It can be easily set on a pipe or a round bar.
Non-migratory rubber (contamination test JIS K6267 no abnormality)
Control panel / steel cabinet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan