Takigen Flame Retardant Grommet (Φd = 5 H2 = 1)

Sebelum PPN:
Rp3.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimension H1 (mm)4
Dimension H2 (mm)1
Dimension R (mm)0.6
FeatureFlame retardance
Hardness50°±5°
Mass (g)0.5
MaterialEPDM
Operating Temperature Range (°C)Up to 70
Takigen Code24147
TypeGrommet

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses flame-retardant material (UL94V-0 compliant).
You can choose from a wide variety of types according to your needs.
Non-migratory rubber (contamination test JIS K6267 no abnormality)
Wiring outlet for distribution boards, control panels, measuring instruments, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan