SUS Flag Hinge Sl Kit

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)21
Dimension A1 (mm)62
Dimension A2 (mm)10
Dimension B (mm)25
Dimension B1 (mm)81
Dimension B2 (mm)7.5
Dimension B3 (mm)16
Dimension B4 (mm)40
Dimension C (mm)6
Dimension T (mm)4.5
Mass (g)48
MaterialA6N01SS-T5
Set ContentsInsertion hinge SL x 1, Cross-recessed flat head screw M6 x 12 x 4, T nut S (M6) x 4
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan