Takigen Case Leg (Resin Leg) (Φ21 × H8)

Sebelum PPN:
Rp4.900
Spesifikasi
ColorBlack
Dimension H (mm)8
Dimension L (mm)6
Load Capacity (N)(Recommended value) 29.4 or less / piece
Mass (g)1.9
MaterialElastomer styrene
Material (Rivet)Polyamide 6 (PA6) (UL94V-2)
Pin MaterialPolyamide 6 (PA6) (UL94V-2)
Suitable Thickness of Workpiece (mm)1.5~2.5
Takigen Code21181
Typerubber foot

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses UL standard compliant material Can be installed with one touch.
Legs of various devices

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan