CHAMPION CORPORATION Back Shot Pin Bsp

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Dimension E (mm)23
Dimension G (mm)133
Dimension H (mm)120
Dimension I (mm)3
Dimension J (mm)10
Dimension K (mm)36
Dimension L (mm)30
Dimension M (mm)6
Dimension N (mm)10
Dimension O (mm)15
Dimension P (mm)5
Dimension Q (mm)5
Hardness58~60HRC
MaterialSCM415
Suitable ForMold / 2 ~ 10.0Z

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan