SUS 40-Swing Door H2150 R-Ee

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
ColorSilver
Height (mm)2150
Mass (kg)10.2
Material (Frame)A6063SS-T6
PanelAluminum composite plate silver t3 / Aluminum composite plate silver t3
Surface TreatmentAnodized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings). *The image shows representative items from this series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan