SUS 40-Swing Door H2150 R-22 T5

Sebelum PPN:
Rp9.499.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Height (mm)2150
Mass (kg)16
Material (Frame)A6063SS-T6
PanelPET brown smoke t5 / PET brown smoke t5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings). *The image shows representative items from this series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan