SUS 40-Swing Door H1800 L-22 T5

Sebelum PPN:
Rp8.499.900 - Rp9.399.900
Spesifikasi
Height (mm)1800
Mass (kg)13.6
Material (Frame)A6063SS-T6
PanelPET brown smoke t5 / PET brown smoke t5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings). *The image shows representative items from this series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan