SUS 40-Swing Door H1170 L-2 T5

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp6.999.900
Spesifikasi
Height (mm)1170
Mass (kg)8.8
Material (Frame)A6063SS-T6
PanelPET brown smoke t5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings). *The image shows representative items from this series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan