SUS 40 Safety Fence High Rigidity H1800 Bc

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
Coloryellow
Height (mm)1800
Mass (kg)11.6
Material (Frame)A6063SS-T6
PanelUpper panel: Wire mesh (iron) pitch 30 wire diameter DIA3.2, lower panel: PET transparent t3
Surface TreatmentBaking coating (Munsell value: 2.5YB / 13 equivalent color)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*We do not deliver to private residences (single-family homes or apartment complexes). "*Note: The image shows representative items from this series. Please check the [Panel column] for the configuration of the net and panels."

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan