SUS 40 Safety Fence High Rigidity Connection H2150 Dd

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Height (mm)2150
Mass (kg)24.7
Material (Frame)A6063SS-T6
PanelPET brown smoke t3 / PET brown smoke t3
Width (mm)1940

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
*We do not deliver to private homes (detached houses or apartment buildings). *The image shows representative items from this series.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan