YAMATO SCIENTIFIC Water bath

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)About 3.6
Included AccessoriesRod-type thermometer (-10~110°C), backup power fuse
Inner Dimensions (mm)191DIAx96
Mass (kg)1.6
MaterialRod-type thermometer (-10~110°C), backup power fuse
Operating Temperature Range (°C)Rod-type thermometer (-10~110°C), backup power fuse
Power SupplyRod-type thermometer (-10~110°C), backup power fuse
Size202x242x120mm
Temperature ControlHydraulic expansion type thermostat
Temperature Control Accuracy (°C)±2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan