SANSYO Vacuum sample tube B type

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
Capacity (ml)15
Length (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The orifice diameter of the greaseless valve is Φ8mm, which is larger than that of standard products, allowing for smooth insertion of the stirring bar.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan