TOKYO SCREEN Sieve Wooden Frame (Ayakan Rangka Kayu)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)4
StandardJIS Z 8801
Trusco Part No.462-6419
Wall Thickness (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lead free. This is a sieve based on standards.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan