SANSYO Thermocell

Sebelum PPN:
Rp59.999.900
Spesifikasi
Cooling timeRoom temperature -> -10 ° C within 8 minutes 100 ° C -> 0 ° C within 15 minutes
Heating Time20 °C -> 100 °C within 12 minutes
Mass (kg)8.5
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)249x328x166
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Stirring Capacity300~1500rpm
Temperature Accuracy±0.5°C
Temperature Range (°C)Room temperature -14 to 100
Timer1 minute to 99 hours 59 minutes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatically adjusted for temperature stability.
With mixing function.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan