SANSYO T thermocouple

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Operating Temperature Range (°C)-100~800
Temperature Sensing Part (mm)DIA4.8xL300
Wire TypeT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Instant delivery. High precision.
JIS C1605 Class 2.
* Install the sleeve part at 60 ° C or lower and the terminal box at 100 ° C or lower.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan