SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Suction port set for PMP-001

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-3881-16
Depth D (mm)20
Height H (mm)40
Mass (kg)0.04
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For personal mini pump PMP-001 type. It is a set of suction port and filter element.
For personal mini pump PMP-001 type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan