KENIS Stirrer

Sebelum PPN:
Rp12.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)95x115x240
Included AccessoriesStrut (Divided into 2/800 mm) x 1 / Clamp x 1 / Base (200 x 300 mm) x 1 / Stirring Blade (270 mm) x 1 / AC Adapter
Motor Input Power (W)60
Motor Output Power (W)60
Power SupplyAC adapter (AC100-240V 50/60Hz)
Stirring capacity (L)20 (water)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an all-in-one model that comes with a stand and propeller shaft. FAS-6A is an analog type that rotates a knob to change the number of revolutions. FAS-6D is a digital type that displays the number of revolutions.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan