AS ONE Sterilization Lamp (Straight-type) 6W

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number0-5935-01
BolsterG5B
Bulb Length (mm)210.5
Lamp Current (A)0.147
Rated Lamp Power (W)6
Rated Lifetime (hour)6000
ShapeStraight pipe type
Suitable For(Glow Starter) FG-7EFG-7P

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan