SANSYO Stainless steel L-shaped large rod

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)195
Tip Size (mm)About 43

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
L-shaped spreader.
The material is stainless steel, which does not easily rust. WIRONIT (18-12 stainless steel).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan