SANSYO Small magnetic stirrer

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
Mass (g)500
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)110x135x50
Power Input (V)AC100(50/60Hz)
Stirring capacity (L)MAX 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is almost no heat dissipation even during continuous operation.
Feedback control keeps the speed constant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan