SANSYO Silicone Spatula

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Heat Resistance Temperature (°C)260
Length (mm)255
Width (mm)56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Integrally molded stainless steel core included.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan