SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Securing clip

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Depth D (mm)70
Height H (mm)145
Mass (kg)0.1
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a part for fixing the low position thermometer LTM-1 type, which is an optional item for the indoor environment measurement set IES-5000, to the IES-5000 type.
For IES-5000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan