SANSYO Pt101Ω RTD

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Crimp TerminalM-3
Lead Wire (m)3
Operating Temperature Range (°C)-20~200
Temperature Sensing Part (mm)DIA4.8xL200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High precision. JIS C 1604 1mA Class B.
* Install the sleeve so that the temperature is 60 ° C or less.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan