AS ONE Propeller-type stirring rod, anti-static type

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number4-6334-01
Heat Resistance Temperature (°C)-200~+250
Length (mm)350
MaterialPTFE EX
Resistance10^6Ω
SealNS 29/32,GL18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A propeller-type stirring rod with excellent static dissipation and chemical resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan