SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY Piping spanner for 5/8 CPP

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Depth D (mm)35
Height H (mm)6
Mass (kg)0.15
Width (mm)190

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optional item for Chemist Plaza CP-300/400.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan