KENIS One-touch housing

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Connector Diameter3/4\"PT(20A)
Dimensions (mm)130DIAx315
Included AccessoriesOne-touch joint type hose (2m) x 2, joint x 2
Mass (kg)1.3
Operating Temperature (°C)less than 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This housing is compatible with 250mm long cartridge filters.
The housing and hose can be connected with one touch.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan