SANSYO NMR sample tube, outer diameter 5

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Length (mm)178±1
Type5DIAmm
Wall Thickness (mm)0.38

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A very affordable price for those who use a lot.
High quality made in Japan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan